Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 127 mm, 5"

Artikelnummer
Z00184706
EAN
3165140618809
Herstellernummer
2 608 580 766
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
58,99 € 50,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184706
EAN
3165140618809
Herstellernummer
2 608 580 766
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite163 Millimeter
Abmessung Höhe103 Millimeter
Abmessung Länge190 Millimeter
Bruttogewicht0,867 Kilogramm
Durchmesser127
Durchmesser Zoll5
HerkunftslandCN
Höhe103 Millimeter
Nettogewicht0,705 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0J
SOL Date01.07.2011
Spartenbezeichnung74
Spezifikation127 mm, 5""
Sägedurchmesser127
Volumen3,190 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 127 mm, Durchmesser in Zoll: 5 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente