- 54%

Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 22 mm, 7/8"

Artikelnummer:  
Z00184667
EAN:  
3165140618427
Herstellernummer:  
2 608 580 728
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 20,80 €
9,52 €

Netto 8,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser mm 22 Millimeter
Volumen 0.672 Kubikdezimeter
Sägedurchmesser 22
Abmessung Länge 140 Millimeter
Durchmesser Zoll 7/8 Zoll
Bruttogewicht 0.099 Kilogramm
Abmessung Höhe 60 Millimeter
SOL Date 01.07.2011
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 80 Millimeter
Spezifikation 22 mm, 7/8"
Nettogewicht 0.072 Kilogramm
Schnitttiefe -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 22 mm, Durchmesser in Zoll: 7/8 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben