- 54%

Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 30 mm, 1 3/16"

Artikelnummer:  
Z00184671
EAN:  
3165140618465
Herstellernummer:  
2 608 580 732
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 22,15 €
10,15 €

Netto 8,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 80 Millimeter
Durchmesser mm 30 Millimeter
Volumen 0.576 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
SOL Date 01.07.2011
Bruttogewicht 0.130 Kilogramm
Sägedurchmesser 30
Durchmesser Zoll 1 3/16 Zoll
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.130 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 30 mm, 1 3/16"
Schnitttiefe -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 30 mm, Durchmesser in Zoll: 1 3/16 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben