Lochsäge Speed for Multi Construction, 41 mm, 1 5/8"

Artikelnummer: Z00184676
EAN: 3165140618519
Herstellernummer: 2608580737
Lochsäge Speed for Multi Construction, 41 mm, 1 5/8"
UVP: 29,82 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 13,51 € VE 1 Stück Netto 11,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 41 mm, Durchmesser in Zoll: 1 5/8 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.630 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 140 Millimeter
Product Type Zubehör
Sägedurchmesser 41 Millimeter
Abmessung Breite 75 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Durchmesser Zoll 1 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen