Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 51 mm, 2"

Artikelnummer
Z00184679
EAN
3165140618540
Herstellernummer
2 608 580 740
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184679
EAN
3165140618540
Herstellernummer
2 608 580 740
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite105 Millimeter
Abmessung Höhe90 Millimeter
Abmessung Länge131 Millimeter
Bruttogewicht0,219 Kilogramm
Durchmesser51
Durchmesser Zoll2
HerkunftslandCN
Höhe90 Millimeter
Nettogewicht0,186 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0J
SOL Date01.07.2011
Spartenbezeichnung74
Spezifikation51 mm, 2""
Sägedurchmesser51
Volumen1,238 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 51 mm, Durchmesser in Zoll: 2 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente