Lochsäge Speed for Multi Construction, 79 mm, 3 1/8"

Artikelnummer: Z00184691
EAN: 3165140618663
Herstellernummer: 2608580752
Bosch
Lochsäge Speed for Multi Construction, 79 mm, 3 1/8"
UVP: 44,18 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 21,02 € VE 1 Stück Netto 17,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 79 mm, Durchmesser in Zoll: 3 1/8 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.540
Sägedurchmesser (mm) 79
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 3 1/8
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen