Lochsäge Speed for Multi Construction, 89 mm, 3 1/2"

Artikelnummer: Z00184694
EAN: 3165140618694
Herstellernummer: 2608580755
Lochsäge Speed for Multi Construction, 89 mm, 3 1/2"
UVP: 52,32 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 23,68 € VE 1 Stück Netto 19,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 89 mm, Durchmesser in Zoll: 3 1/2 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser Zoll 3 1/2
Volumen 2.111 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 136 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Abmessung Breite 135 Millimeter
Sägedurchmesser 89 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen