Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 64, 76 mm

Artikelnummer: Z00478037
EAN: 3165140825740
Herstellernummer: 2 608 594 063
Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 64, 76 mm
UVP: 354,39 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 130,46 € Netto 109,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Set Progressor Universal. 13-teilig. Durchmesser: 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm. Inhalt des Sets: 13-teiliges Universal-Set, Progressor Lochsägen. 11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 1 HSS-Zentrierbohrer. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 120 Millimeter
SOL Date 16.03.2015
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau 13-teiliges Universal-Set, Progressor Lochsägen
Abmessung Länge 345 Millimeter
Abmessung Breite 225 Millimeter
Durchmesser mm 64 Millimeter
Bruttogewicht 3.360 Kilogramm
Anzahl der Teile 13
Spezifikation 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 76 mm
Nettogewicht 3.360 Kilogramm
Volumen 9.315 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]