Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 68, 76 mm

Artikelnummer: Z00478038
EAN: 3165140825757
Herstellernummer: 2 608 594 064
Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 68, 76 mm
UVP: 354,39 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 132,10 € 13 Stück pro Box Netto 111,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Set Progressor Universal. 13-teilig. Durchmesser: 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm. Inhalt des Sets: 13-teiliges Universal-Set, Progressor Lochsägen. 11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 1 HSS-Zentrierbohrer. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 217 Millimeter
Abmessung Höhe 118 Millimeter
Durchmesser mm 25 Millimeter
Spezifikation 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm
Anzahl der Teile 13
Produkttext, ZB grau 11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 1 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date 16.03.2015
Bruttogewicht 3.374 Kilogramm
Nettogewicht 3.374 Kilogramm
Abmessung Länge 360 Millimeter
Volumen 9.218 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]