Bosch Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 40 mm, Schneidenanzahl: 3

Artikelnummer: Z00189378
EAN: 3165140046527
Herstellernummer: 2608584053
Bosch Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 40 mm, Schneidenanzahl: 3
Inkl. Steuern: 28,23 € VE 1 Stück Netto 23,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 40 mm, Schneidenanzahl: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.329 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 43 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Abmessung Höhe 43 Millimeter
Sägedurchmesser 40 Millimeter
Abmessung Länge 178 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen