Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 72 mm, Schneidenanzahl: 4

Artikelnummer: Z00184454
EAN: 3165140047845
Herstellernummer: 2607018240
Bosch
Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 72 mm, Schneidenanzahl: 4
Inkl. Steuern: 36,76 € VE 1 Stück Netto 30,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzwecklochsäge Karat, Durchmesser: 72 mm, Arbeitslänge: 45 mm, Schneidenanzahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.832
Sägedurchmesser 72
Schnitttiefe 45
Schneidenanzahl 4
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 68
Abmessung Breite (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen