Lochsäge.Stz-HSSBi M42 22-68mm Elektr. FORMAT

Artikelnummer: Z00290763
EAN: 4317784522663
Herstellernummer: 4317784522663
Lochsäge.Stz-HSSBi M42 22-68mm Elektr. FORMAT
Inkl. Steuern: 105,04 € VE 1 Stück Netto 88,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Satz HSS Co8 Bimetall Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Formatlochsägen besitzen eine aufgeschweißte Zahnkante aus HSS bzw. HSS Co8, die ihnen eine sehr hohe Schnittleistung verleiht. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch bei erhöhter Belastung. Durch geschweißte Nähte laufen Formatlochsägen genauer und sind besonders beim Einsatz auf tragbaren Bohrmaschinen leichter zu handhaben. Seitliche Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Zudem verfügen die Lochsägen über eine Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere Stabilität sowie Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Satzinhalt: 7 Lochsägen, Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm 2 Aufnahmeschäfte (Bestell-Nr. 2703 0005 und 2703 0010) 2 Zentrierbohrer (Bestell-Nr. 2709)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen