Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Hobbysäge aus Flacheisen mit Sägeblatt

Artikelnummer
Z00045811
EAN
4010886650103
Herstellernummer
6501020
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,89 € 9,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045811
EAN
4010886650103
Herstellernummer
6501020
Marke
GEDORE

Technische Daten

Blattlänge145 Millimeter
Gewicht168 Gramm
Gewicht kg0,168 Kilogramm
Länge10 Zoll
Länge (L, L1)250 Millimeter
Varianteverzinkt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDOR EHobbysäge (6501020)
  • Für Holz und Metall
  • Aus Flacheisen 10 x 5 mm, verzinkt
  • Mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff
  • Ausladung 50 mm
  • Für Stiftsägeblätter 145 mm
  • Sägeblatt 404 A-406 A
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account