Mehrzweck-Lochsäge HM, Typ Multiconstruction, Ø 68 mm

Artikelnummer: Z00416852
EAN: 4014468067853
Mehrzweck-Lochsäge HM, Typ Multiconstruction, Ø 68 mm
Inkl. Steuern: 47,16 € VE 1 Stück Netto 39,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweck-Lochsägen mit Schnellwechsel-Adapter Power-Change

Mit diamantgeschliffenen Hartmetallzähnen.

- Für Weich- und Hartholz, Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten (roh-furniert), Laminat, Sandwich-Materialien, Kunststoffe, Acrylglas, Mauerwerk, Wandfliesen, Ziegelstein, Gipskarton und -blöcke - Max. Bohrtiefe: 60 mm - Einsatz in Bohrmaschinen mit Sechskant-Schaft und in Bohrhämmern mit SDS-plus-Schaft - Anwendungsbereich: Sanitär- und Heizungsrohre

Vorteile des Power-Change-Adapter: - Lochsägen von HAWERA passen mit einem einzigen Klick auf alle gängigen Bohrmaschinen - Werkzeugloses Einstecken von Zentrierbohrer und Lochsäge in den Schnellwechsel-Adapter - Langwieriges Auf- und Abschrauben entfällt

Beachten: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 4
Ø (mm) 68

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen