HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 100mm

Artikelnummer: Z00480214
EAN: 4042146018446
Herstellernummer: 129.5100
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 100mm
Inkl. Steuern: 16,10 € VE 1 Stück Netto 13,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall
  • Schnitttiefe bis max. 38 mm

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohrgrösse in Zoll (") 3.31/32
Schnittiefe (mm) 32.0
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 100.0
Material1 HSS Bi-Metall
Gewicht in g 410
Hauptkatalogseite K15I_640

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen