• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Bandsägeblatt CB 2824 BIM für die Bosch Bandsäge, 24tpi

2 Stück pro Packung

UVP: 34,93 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 30%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-teilig

10 Stück pro Packung

UVP: 23,35 € 16,37 € Netto 13,76 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 200 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 29,54 € 14,73 € Netto 12,38 €
- 50%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 24 mm, 15/16"

UVP: 17,15 € 8,52 € Netto 7,16 €
- 50%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 46 mm, 1 13/16"

UVP: 23,65 € 11,76 € Netto 9,88 €
- 52%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 7,54 € 3,62 € Netto 3,04 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 300 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 34,21 € 17,01 € Netto 14,29 €

Technische daten

Durchmesser (D) mm 105.0
Gewicht in g 450 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_640
Material1 HSS Bi-Metall
Rohrgrösse in Zoll 4.1/8 Sekunde (Bogensekunde)
Schneidrichtung rechts
Schnittiefe 32.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall
  • Schnitttiefe bis max. 38 mm

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

19 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben