HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 67mm

Artikelnummer: Z00480201
EAN: 4042146018309
Herstellernummer: 129.5067
HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 67mm
Inkl. Steuern: 10,33 € VE 1 Stück Netto 8,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall
  • Schnitttiefe bis max. 38 mm

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittiefe 32.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 67.0
Rohrgrösse in Zoll 2.5/8 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 200 Gramm
Material1 HSS Bi-Metall
Schneidrichtung rechts
Hauptkatalogseite K15I_640

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen