PROJAHN BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut 14tlg

Artikelnummer: Z00002366
EAN: 4000146689110
Herstellernummer: 68911
PROJAHN BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut 14tlg
Inkl. Steuern: 126,56 € VE 1 Stück Netto 106,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägenkoffer "Spezial 02"-Satz

  • HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität
  • Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Saubere, kreisrunde und präzise Löcher
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit

Inhalt:
Ø 19 · 22 · 25 · 29 · 32 · 35 · 43 · 51 · 54 · 60 · 64 · 74 mm
2 x 6-kant Adapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

tlg./pcs. 14
Ø 19 - 74 mm
Aufnahme/Shank 2x6kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen