BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Allround Plus"

Artikelnummer: Z00002367
EAN: 4000146689127
Herstellernummer: 68912
BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Allround Plus"
Inkl. Steuern: 129,16 € VE 1 Stück Netto 108,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägenkoffer "Allround Plus"-Satz

  • HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität
  • Saubere, kreisrunde und präzise Löcher
  • Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit

Inhalt:
Ø 19 · 22 · 25 · 29 · 32 · 35 · 44 · 51 · 57 · 60 · 68 · 76 mm
2 x 6-kant Adapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme/Shank 2x6kant
Ø 19 - 76 mm
tlg./pcs. 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen