PROJAHN BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Elektro I" 8tlg

Artikelnummer: Z00002359
EAN: 4000146689028
Herstellernummer: 68902
PROJAHN BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Elektro I" 8tlg
Brutto Set-Preis 95,94 € Netto 80,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lochsägenkoffer "Elektro I"-Satz

  • HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität
  • Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Saubere, kreisrunde und präzise Löcher
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit

Inhalt:
Ø 22 · 35 · 51 · 57 · 68 · 76 mm
2 x 6-kant Adapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 22 - 76 mm
Aufnahme/Shank 2x6kant
tlg./pcs. 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]