BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Innenausbau"

Artikelnummer: Z00002358
EAN: 4000146689011
Herstellernummer: 68901
BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Innenausbau"
Inkl. Steuern: 77,04 € VE 1 Stück Netto 64,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lochsägenkoffer "Innenausbau"

  • HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität
  • Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Saubere, kreisrunde und präzise Löcher
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit

Inhalt:
Ø 19 · 24 · 58 · 60 · 79 mm
2 x 6-kant Adapter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme/Shank 2x6kant
tlg./pcs. 7
Ø 19 -79 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen