BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Universal" 18 tlg. 17 an der Lochsaege vormontierte Verbindungsstücke, inkl. 1 x Schnellwechsel-Adapter

Artikelnummer: Z00007304
EAN: 4000146689134
Herstellernummer: 68913
BiMetall Lochsaegen-Koffer PROCut "Universal" 18 tlg. 17 an der Lochsaege vormontierte Verbindungsstücke, inkl. 1 x Schnellwechsel-Adapter
Inkl. Steuern: 234,20 € VE 1 Stück Netto 196,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

UNIVERSAL Bi-Metall Lochsägen-Set

  • 1x Schnellwechsel-Adapter
  • 17 Verbindungsstücke
  • Vario-Verzahnung
  • 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität
  • Saubere, kreisrunde und präzise Löcher
  • Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit

Inhalt:
Ø 19 · 20 · 22 · 25 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 · 40 · 44 · 51 · 54 · 60 · 68 · 76 · 83 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 19 - 83 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen