HSS-Co BiMetall Lochsaege PROCut 105 mm (4 1/8")

Artikelnummer: Z00002343
EAN: 4000146681053
Herstellernummer: 68105
HSS-Co BiMetall Lochsaege PROCut 105 mm (4 1/8")
Inkl. Steuern: 25,53 € VE 1 Stück Netto 21,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Co Bi-Metall Lochsägen

  • 8 % kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall Qualität
  • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Positiver Zahnwinkel
  • 38 mm Schnittiefe
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • Ratterfreies Sägen
  • Hohe Standzeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 105
Ø inch (4 1/8")

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen