HSS-Co BiMetall Lochsaege PROCut 133 mm (5 1/4")

Artikelnummer: Z00002349
EAN: 4000146681336
Herstellernummer: 68133
PROJAHN
HSS-Co BiMetall Lochsaege PROCut 133 mm (5 1/4")
Inkl. Steuern: 41,39 € VE 1 Stück Netto 34,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Co Bi-Metall Lochsägen

  • 8 % kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall Qualität
  • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Positiver Zahnwinkel
  • 38 mm Schnittiefe
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
  • Ratterfreies Sägen
  • Hohe Standzeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 133
Ø inch (5 1/4")

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen