Koffer mit HM TCT Multilochsägen je 1 Stück: 19-22-25-32-35-40-44-51-57-64-68-76 mm inkl. 2 Adaptern, je 1 x HSS und TCT Zentrierbohrer sowie 1 x Winkelstiftschlüssel

Artikelnummer: Z00006277
EAN: 4000146605912
Herstellernummer: 60591
Koffer mit HM TCT Multilochsägen je 1 Stück: 19-22-25-32-35-40-44-51-57-64-68-76 mm inkl. 2 Adaptern, je 1 x HSS und TCT Zentrierbohrer sowie 1 x Winkelstiftschlüssel
Inkl. Steuern: 129,90 € VE 1 Stück Netto 109,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Satz MULTI-Hartmetall

  • Universeller Einsatz + hohe Standzeit
  • Schneller Sägefortschritt für saubere, kreisrunde und präzise Löcher

Inhalt:
Ø 19 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 57- 64 - 68- 76 mm
inklusive Quick-Lock Adapter bis 30 mm, Quick-Lock-Adapter 32 - 210 mm, 1x HM- + 1x HSS-Zentrierbohrer und Winkelstiftschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile / Pieces 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen