MULTI Lochsäge TCT Hartmetallbestückt 127 mm

Artikelnummer: Z00006313
EAN: 4000146791271
Herstellernummer: 79127
PROJAHN
MULTI Lochsäge TCT Hartmetallbestückt 127 mm
Inkl. Steuern: 35,62 € VE 1 Stück Netto 29,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge MULTI-Hartmetall bestückt

  • Universeller Einsatz + hohe Standzeit
  • Schneller Sägefortschritt für saubere, kreisrunde und präzise Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 127
Ø inch (5")

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen