Schruppscheibe 125x7,2mm f.Grauguss mittel gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056895
EAN: 1234
Herstellernummer: 62012634
Schruppscheibe 125x7,2mm f.Grauguss mittel gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 24,84 € VE 10 Stück Netto 20,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen · mittlere Härte · hohe Schleifleistung für Allroundeinsatz · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 7,2
Bohrung (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen