Schruppscheibe 178x7,2mm f.INOX gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056929
EAN: 1234
Herstellernummer: 62217632
Schruppscheibe 178x7,2mm f.INOX gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 50,28 € VE 10 Stück Netto 42,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

weiche Ausführung · geeignet für Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff · weiche Ausführung · zur Bearbeitung von INOX · außergewöhnlich hohe Schleiffreudigkeit bei sehr guter Standzeit · besonders formstabil · beste Schleifergebnisse auf starken Winkelschleifern · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 8,3
Bohrung (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen