Schruppscheibe 230x7,2mm f.Schweißnähte hart gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056926
EAN: 1234
Herstellernummer: 62223626
Schruppscheibe 230x7,2mm f.Schweißnähte hart gekröpft PFERD Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 69,12 € VE 10 Stück Netto 58,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

harte Ausführung · für die Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff und Kehlnahtschliff · Ausführung · zum Entgraten und für die Kantenbearbeitung · hohe Schleifleistung und sehr gute Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 7,2
Bohrung (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen