Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 115 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00190573
EAN: 3165140658386
Herstellernummer: 2608603181
Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 115 mm, 22,23 mm, 6 mm
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 1 Stück Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Standard for Metal A 24 P BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, 1er-Pack, Schruppscheibe für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.123
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Länge (mm) 117
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen