Schruppscheibe WA 46 BF, Halbflexibel, 180 mm, 22,23 mm, 3 mm

Artikelnummer: Z00187577
EAN: 3165140448840
Herstellernummer: 2608602219
Schruppscheibe WA 46 BF, Halbflexibel, 180 mm, 22,23 mm, 3 mm
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schruppscheibe WA 46 BF, halbflexibel, Vibration Control, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, für leichte Schrupparbeiten, dank der Flexibilität der Scheibe, ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet, weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung), kein Stützteller notwendig, geeignet für den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium, Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , maximale Arbeitssicherheit dank der optimalen dreischichtigen Verstärkung der Scheibe, gefertigt gemäß OSA Richtlinie, entspricht EN 12413

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.097
Scheibenbreite (mm) 3.0
Scheibendurchmesser (mm) 180
Qualität sonstige
Dicke (mm) 3,0
Abmessung Breite (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Länge (mm) 180
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen