Trennscheibe gekröpft Expert for Stone C 24 R BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00185273
EAN: 3165140031189
Herstellernummer: 2608600004
Trennscheibe gekröpft Expert for Stone C 24 R BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Stück Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Expert for Stone, Spezifikation: C 24 R BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 115
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stein
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,5
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart Siliciumcarbid
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 115
Volumen (dm³) 0.132
Scheibendurchmesser (mm) 115
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 13300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen