Trennscheibe gekröpft Expert for Stone C 24 R BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00185303
EAN: 3165140116480
Herstellernummer: 2608600227
Bosch
Trennscheibe gekröpft Expert for Stone C 24 R BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
UVP: 4,00 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Expert for Stone, Spezifikation: C 24 R BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 230
Breite (mm) 3.0
Einsatzbereich Stein
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 3,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart Siliciumcarbid
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 230
Volumen (dm³) 0.476
Scheibendurchmesser (mm) 230
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 6650
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen