Bosch Trennscheibe gekröpft Standard for Stone C 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00190568
EAN: 3165140658355
Herstellernummer: 2608603176
Bosch Trennscheibe gekröpft Standard for Stone C 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
UVP: 3,15 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,44 € VE 1 Stück Netto 1,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Standard for Stone, Spezifikation: C 30 S BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, Trennscheibe für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 3.0
Ausführung gekröpft
Volumen 0.484 Kubikdezimeter
Kornart Siliciumcarbid
Bohrung 22,2 mm
Einsatzbereich Stein
Dicke 3,0 Millimeter
Abmessung Breite 232 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Einsatzart sonstige
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Länge 232 Millimeter
Scheibendurchmesser 230 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen