Trennscheibe gerade Expert for Stone C 24 R BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00185330
EAN: 3165140181747
Herstellernummer: 2608600385
Trennscheibe gerade Expert for Stone C 24 R BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
Inkl. Steuern: 5,69 € VE 1 Stück Netto 4,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Stone, Spezifikation: C 24 R BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 127
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stein
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,5
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart Siliciumcarbid
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 127
Volumen (dm³) 0.065
Scheibendurchmesser (mm) 125
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 12250
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen