Trennscheibe gerade Expert for Stone C 24 R BF, 300 mm, 22,23 mm, 4,0 mm

Artikelnummer: Z00185327
EAN: 3165140181709
Herstellernummer: 2608600381
Trennscheibe gerade Expert for Stone C 24 R BF, 300 mm, 22,23 mm, 4,0 mm
Inkl. Steuern: 5,19 € VE 1 Stück Netto 4,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Stone, Spezifikation: C 24 R BF, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 4 mm, passend zu benzinbetriebenen Freihandtrennmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich Stein
Abmessung Breite 300 Millimeter
Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Abmessung Länge 300 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Volumen 0.360 Kubikdezimeter
Dicke 4,0 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Kornart Siliciumcarbid
Breite (mm) 4.0
Ausführung gerade
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen