Trennscheibe gerade-Multi Construction 105 mm, 16,00 mm, 1,0 mm

Artikelnummer: Z00187586
EAN: 3165140505185
Herstellernummer: 2608602382
Trennscheibe gerade-Multi Construction 105 mm, 16,00 mm, 1,0 mm
Inkl. Steuern: 1,40 € VE 1 Stück Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trennscheibe gerade Multi Construction Rapido, Durchmesser: 105 mm, Bohrungsdurchmesser: 16 mm, Dicke: 1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 105
Breite (mm) 1.0
Einsatzbereich sonstige
Dicke (mm) 1,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 16,00
Kornart Siliciumcarbid
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 105
Volumen (dm³) 0.011
Scheibendurchmesser (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen