Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 1,6

Artikelnummer: Z00190549
EAN: 3165140629713
Herstellernummer: 2608602766
Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180 mm, 22,23 mm, 1,6
UVP: 4,61 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 2,26 € VE 1 Stück Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction, Spezifikation: ACS 46 V BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel, Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 182
Breite (mm) 1.6
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,6
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 180
Volumen (dm³) 0.131
Scheibendurchmesser (mm) 180
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 8500
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen