• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%
- 51%
- 41%

Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 €
- 43%
- 53%
- 47%
- 41%

Bosch Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 230 mm, 1,9 mm

Artikelnummer:  
Z00190550
EAN:  
3165140629720
Herstellernummer:  
2 608 602 767
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 5,72 €
3,38 €

Netto 2,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 230 Millimeter
Abmessung Höhe 2.2 Millimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Breite 1.9
Bruttogewicht 0.176 Kilogramm
Dicke mm 1.9 Millimeter
Durchmesser mm 230 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Einsatzbereich Stahl
Kornart sonstige
Max. U/min 6650
Nettogewicht 0.176 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe
Qualität Universalscheibe
Scheibendurchmesser 230
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation ACS 46 V BF, 230 mm, 1.9 mm
Volumen 0.116 Kubikdezimeter
Zulassung OSA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction, Spezifikation: ACS 46 V BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,9 mm, nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel, Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben