Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 60 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0

Artikelnummer: Z00187588
EAN: 3165140505208
Herstellernummer: 2608602384
Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 60 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0
UVP: 2,95 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 1,38 € VE 1 Stück Netto 1,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction, Spezifikation: C 60 T BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel, Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 110
Breite (mm) 1.0
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 1,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 110
Volumen (dm³) 0.012
Scheibendurchmesser (mm) 115
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 13300
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen