• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 €
- 49%
- 41%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,39 € Netto 8,73 €
- 41%
- 49%

Bosch Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 60 V BF, 125 mm, 1,0 mm

Artikelnummer:  
Z00187589 
EAN:  
3165140505215 
Herstellernummer:  
2 608 602 385 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 2,83 €
1,45 €

Netto 1,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Breite 1.0
Bruttogewicht 0.026 Kilogramm
Dicke mm 1.0 Millimeter
Durchmesser mm 125 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Einsatzbereich Stahl
Kornart sonstige
Max. U/min 12250
Nettogewicht 0.026 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel
Qualität Universalscheibe
SOL Date 04.07.2008
Scheibendurchmesser 125
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation ACS 60 V BF, 125 mm, 1.0 mm
Volumen 0.031 Kubikdezimeter
Zulassung OSA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction, Spezifikation: C 60 T BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel, Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben