• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

Bosch Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 125 mm, 3,0 mm

Artikelnummer:  
Z00190570
EAN:  
3165140658621
Herstellernummer:  
2 608 603 178
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 1,58 €
0,84 €

Netto 0,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 126 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Abmessung Länge 126 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Breite 3.0
Bruttogewicht 0.073 Kilogramm
Dicke mm 3.0 Millimeter
Durchmesser mm 125 Millimeter
Einsatzart sonstige
Einsatzbereich Stein
Kornart Siliciumcarbid
Max. U/min 13300
Nettogewicht 0.073 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Gerade
Qualität Universalscheibe
Scheibendurchmesser 125
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation C 30 S BF, 125 mm, 22.23 mm, 3.0 mm
Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Zulassung -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Standard for Stone, Spezifikation: C 30 S BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3,0 mm, Trennscheibe für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben