Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 180 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00190571
EAN: 3165140658638
Herstellernummer: 2608603179
Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 180 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
UVP: 2,45 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,11 € VE 1 Stück Netto 0,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Standard for Stone, Spezifikation: C 30 S BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3,0 mm, Trennscheibe für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart Siliciumcarbid
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Abmessung Breite 182 Millimeter
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Volumen 0.132 Kubikdezimeter
Breite (mm) 3.0
Ausführung gerade
Abmessung Länge 182 Millimeter
Dicke 3,0 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Bohrung 22,2 mm
Product Type Zubehör
Einsatzart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen