Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm

Artikelnummer: Z00190572
EAN: 3165140658379
Herstellernummer: 2608603180
Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 230 mm, 22,23 mm, 3,0 mm
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Standard for Stone, Spezifikation: C 30 S BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, Trennscheibe für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 233
Breite (mm) 3.0
Einsatzbereich Stein
Einsatzart sonstige
Dicke (mm) 3,0
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart Siliciumcarbid
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 233
Volumen (dm³) 0.217
Scheibendurchmesser (mm) 230
Qualität Universalscheibe
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen