Trennscheibe A24R 115x3,0x22,23mm gekröpft

Artikelnummer: Z00056934
EAN: 4081600112009
Herstellernummer: 1112015
Trennscheibe A24R 115x3,0x22,23mm gekröpft
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 25 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell einsetzbar zum Trennen von Metallen · hohe Standzeit und schneller Schnitt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 3,0
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen