Trennscheibe A24R 125x3,0x22,23mm gekröpft

Artikelnummer: Z00056935
EAN: 4081600122008
Herstellernummer: 1122015
Trennscheibe A24R 125x3,0x22,23mm gekröpft
Inkl. Steuern: 23,79 € VE 25 Stück Netto 19,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell einsetzbar zum Trennen von Metallen · hohe Standzeit und schneller Schnitt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 3,0
Scheiben-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen