Trennscheibe f.Metall D.115x2,5mm Bohrung22,23mm KLINGSPOR gekröpft

Artikelnummer: Z00056637
EAN: 4014855026487
Herstellernummer: 188461
Klingspor
Trennscheibe f.Metall D.115x2,5mm Bohrung22,23mm KLINGSPOR gekröpft
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 25 Stück Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Metall · Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe Standzeit · angriffsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gekröpft
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen