Trennscheibe D.178x2,9mm Alu./NE-Metalle Bohrung 22,23mm PFERD gerade

Artikelnummer: Z00056592
EAN: 1234
Herstellernummer: 61326323
Trennscheibe D.178x2,9mm Alu./NE-Metalle Bohrung 22,23mm PFERD gerade
Inkl. Steuern: 88,63 € VE 25 Stück Netto 74,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zum universellen Trennen von schmierenden Werkstoffen, Aluminium, NE-Metallen · kein Zusetzen der Trennscheibe bei hoher Trennleistung, sehr guter Standzeit und hoher Seitenstabilität · enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen - damit ist die Oberfläche direkt schweißbar · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen