Trennscheibe f.Stein D.115x2,6mm Bohrung 22,23mm PFERD gekröpft

Artikelnummer: Z00056605
EAN: 4007220163252
Herstellernummer: 61630122
Pferd
Trennscheibe f.Stein D.115x2,6mm Bohrung 22,23mm PFERD gekröpft
Inkl. Steuern: 44,84 € VE 25 Stück Netto 37,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell einsetzbar · zum Trennen von Natur-, Kunst- und feuerfesten Steinen, Gusseisen, NE-Metallen · schnelles Trennen bei sehr guter Standzeit und hoher Seitenstabilität · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gekröpft
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen