• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,77 € Netto 9,05 €
- 41%

Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 €
- 36%

PFERD Trennscheibe f.VA D.115x2,4mm Bohrung 22,23mm PFERD gekröpft

Artikelnummer:  
Z00056586 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
61340123 
Marke:  
PFERD 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
25 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

49,23 €

Netto 41,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrung 22,23 Millimeter
Form gekröpft
Scheibenstärke 2,4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

sehr gute Standzeit · mit hoher Trennleistung pro Zeiteinheit · geringer Materialverbrauch durch extrem dünne Schnittbreite · vibrationsarm · geringste Staubentwicklung · keine Materialerwärmung · gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · eisen-, chlor und schwefelfrei · Scheiben-Ø 125 mm für Vollmaterial · Bohrung 22,23 mm Ø
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben